h7 ハロゲン バルブのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
191件の「h7 ハロゲン バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「h7u バルブ」、「h4 ハイワッテージ バルブ」、「h4r バルブ ハロゲン」などの商品も取り扱っております。
ホワイトビームVer.Ⅲ H7 12V KOITO(小糸製作所)ランキング1位
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH7定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PX26dガラス球形式T11色温度(K)4200
1箱(2個)
4,198税込4,618
当日出荷

ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)ランキング2位
タイプH7定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T11
1個
1,198税込1,318
当日出荷

ハロゲンバルブ H7 12V モノタロウランキング3位
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電圧(V)12定格電力(W)55口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%
1個
529税込582
当日出荷

ハロゲンランプ H7 12V STANLEY(スタンレー電気)ランキング4位
タイプH7定格電圧(V)12適合ヘッドランプ・フォグランプクリア定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T10
1個
1,398税込1,538
当日出荷

セレストホワイト 3200K H7 PIAAランキング5位
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプH7定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)55明るさ(W)85相当口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
1個(2個)
4,598税込5,058
8日以内出荷

究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用
タイプH7口金その他色温度(K)5200
1セット(2個)
999税込1,099
当日出荷

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
ガラス球形式T10定格電圧(V)12定格電力(W)55クリア適合2灯式車、輸入車などタイプH7口金PX26d主な適合車種VFR800 2002-2004年式:Hiに適合(4灯式)
1個
1,798税込1,978
翌々日出荷

用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)12(×2個)形式H7消費電力(W)55明るさ(W)110
1箱(2個)
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


白さと明るさを追求したベストバランス高効率ハロゲンランプ 色温度4300K(ケルビン) 紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能(石英ガラス使用) リレーハーネス不要 車検対応
タイプH11消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)4300
1セット(2個)
3,998税込4,398
翌日出荷

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

注目度No.1!。紫のトップコートとハイセンスな2色の光。「ロー:紫ホワイト光/ハイ:プラズマホワイト光」(4H、HS1)は、美しさ、注目度共にシリーズ「No.1」。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応
定格電圧(V)12
1個ほか
2,398税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

タイプH7適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PX26dガラス球形式T11
1個
2,198税込2,418
当日出荷

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプHB3(9005)定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60(65)(明るさ120クラス)口金P20dガラス球形式T12色温度(K)4200
1箱(2個)
4,498税込4,948
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
1個
3,198税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タイプHB3定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)60(65)口金P20dガラス球形式T12
1個
959税込1,055
当日出荷

ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプH4(ECE規格適合品)口金P43t-38ガラス球形式T16ホワイト定格電圧(V)12電力(W)60/55色温度(K)4500
1セット(2個)
4,398税込4,838
当日出荷

タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
1個
759税込835
当日出荷